仕様
色 = 青
オス/メス = メス
端子方法 = Tab
定格電圧 = 1000 V ac/dc
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = 金
長さ = 33mm
コンタクト材質 = 真鍮
安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応