Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 42mm 黄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54616057 品番930103103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
色 = 黄
オス/メス = メス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 60V dc
許容電流値 = 35A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 42mm
コンタクト材質 = 真鍮
4 mm laboratory range, panel mounting socket 35 A. Terminal binding post with claw edge Captive insulator head Anti-rotation assembly
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする