G032D/Nm/SMAm/1000 Huber & Suhner 測定器用RFケーブル , 1000mm HUBER & SUHNER 54616626

Huber & Suhner 測定器用RFケーブル , 1000mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード54616626品番G032D/Nm/SMAm/1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様
アクセサリタイプ = テストリード線
ケーブル長 = 1000mm
HUBER+SUHNERフレキシブルテストリード、6 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 6 Ghzテストリードは、長さが1メートルで、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. テストリードインピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 6 GHz 最大電力処理45 W @ 6 Ghz 信号遅延5.03 ns ±ns 最大動作電圧2.5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする