Schutzinger ワニ口クリップ わに口クリップ(AK 4732 CU)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54617493 品番AK 4732 CU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様
アクセサリタイプ = わに口クリップ
関連コネクタについては次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. わに口クリップ4 mmソケット、非絶縁. 直径4 mmのソケット付きの純銅製わに口クリップで、直径8 mmまでの配線のテストに最適です。Schutzinger Φ 4 mmシリーズの非絶縁プラグとΦ 4 mm絶縁安全プラグシリーズと互換性があります。. 4 mmソケット端子 最大開口9 mm 純銅製
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54617493
2021-10-01
用途:
オーディオ用の仮想アース端末として購入
沖野商店 様 (サービス業)

1.購入受領後当初予想よりも大きいことが判明したが、機器のアース穴に入る事を確認、また併せてRCAケーブル端末とケーブルとの余白に挿入可能を確認し仮想アース作成を発注
2.効果は標準品のニッケルメッキ?よりも高音質になるのではとの期待から作成依頼をしたが、効いたと思う(薄紙を剥がすようなとの表現が有るが、その程度といえば有るような無いような微妙な差かも)。
3.RCAケーブルでは端末近辺をプラスチック類でカバーしている隙間の無い製品には使えないし、上記隙間が僅かな製品にはより小さな端子でないと無駄な購入になるのでご留意下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする