電圧インジケータ Gossen Metrawatt(M630G)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54617667 品番M630G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様
最大電圧 = 1000 V ac, 1500 V dc
導通チェック = あり
安全カテゴリ = CAT IV 1000 V
ディスプレイのタイプ = LCD
IP評価 = IP65
バッテリタイプ = 9 V
電源 = 電池
寸法 = 240 x 62 x 39mm
重量 = 270g
高さ = 39mm
長さ = 240mm
動作温度 Max = +55℃
幅 = 62mm
取扱説明書、電池. Metravolt 12D+L電圧 / 導通テスター. Metravolt 12D+Lは、デジタルディスプレイを備え、導通、位相、極性及び相順のテスト機能が内蔵されている2極電圧テスターです。. この電圧テスターは、最大4 kHzの周波数で24 → 1000 VのAC / DC電圧の安全な検出及び測定が可能 内蔵の導通テスターで0 → 1999 kΩの抵抗も測定可能 電圧値及び抵抗値は、LCDにデジタル形式で表示 3つのLEDで危険な接触電圧及び相順を、また別のLEDで抵抗を表示し、サウンドジェネレータで導通を通知 完全自動測定シーケンス 測定値を保存 セルフテスト及びバッテリ監視 頑丈なハウジング CAT IVに準拠
直流電圧(V)1.5k 交流電圧(V)1k 抵抗(Ω)- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)- 質量(g)270 電源バッテリ 幅(mm)62 奥行(mm)39 高さ(mm)240 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする