2mm multilam panel mount socket

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様色 = グレー オス/メス = ソケット 端子方法 = Tab 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 10A ばね接点 = あり 長さ = 14mm コンタクト材質 = 真鍮 SLS2-Sリジッドインラインプラグコネクタ製品に最適。品番 ; 763-2869 763-2869 などの製品を参照してください。. Multi-Contact LB-12R 2 mm Multilamパネル取り付けソケット. Multi-Contact LB-IF2Rシリーズ2 mm Multilamパネル取り付けソケットは、黄銅から機械加工されたMultilamソケットを採用しており、ドリル加工済みの穴への取り付け用にM6 x 0.5のねじが切ってあるほか、フラットな2.8 x 0.8 mmタブが付いています。 LB-IF2R Multilamパネル取り付けソケット製品はSLS2-5リジッドプラグコネクタ製品とかん合し、この組み合わせによって目的の用途での接続の繰り返しに確実性と信頼性がもたらされます。 付属のワッシャとロックナットを完備し、プラグのエントリポイント全体の直径は8.5 mmになります。. 絶縁の2 mm Multilamソケット Optalloy®仕上げ フラットな接続タブ(2.8 mm x 0.8 mm) 固定具付属 ドリル加工済みパネルにねじ込み可 最大定格30 V ac / 60 V dc @ 10 A SLS205-L 2 mmプラグと互換 注文コード54618394 品番23.0060-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
色 = グレー
オス/メス = ソケット
端子方法 = Tab
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 10A
ばね接点 = あり
長さ = 14mm
コンタクト材質 = 真鍮
SLS2-Sリジッドインラインプラグコネクタ製品に最適。品番 ; 763-2869 763-2869 などの製品を参照してください。. Multi-Contact LB-12R 2 mm Multilamパネル取り付けソケット. Multi-Contact LB-IF2Rシリーズ2 mm Multilamパネル取り付けソケットは、黄銅から機械加工されたMultilamソケットを採用しており、ドリル加工済みの穴への取り付け用にM6 x 0.5のねじが切ってあるほか、フラットな2.8 x 0.8 mmタブが付いています。 LB-IF2R Multilamパネル取り付けソケット製品はSLS2-5リジッドプラグコネクタ製品とかん合し、この組み合わせによって目的の用途での接続の繰り返しに確実性と信頼性がもたらされます。 付属のワッシャとロックナットを完備し、プラグのエントリポイント全体の直径は8.5 mmになります。. 絶縁の2 mm Multilamソケット Optalloy®仕上げ フラットな接続タブ(2.8 mm x 0.8 mm) 固定具付属 ドリル加工済みパネルにねじ込み可 最大定格30 V ac / 60 V dc @ 10 A SLS205-L 2 mmプラグと互換
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする