仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 16A
コンタクトめっき = 錫
長さ = 24mm
コンタクト材質 = 真鍮
品番 ; 884-8740 884-8740 、 ; 884-8759 884-8759 及び ; 884-8752 884-8752 は金めっき版の製品です。. BUG 10、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BUG 10、CAT I 4 mmニッケル及び金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁された楕円形ヘッド、M6ねじボディ、はんだ接続が付いています。 このUG 10シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mm
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応