仕様
許容電流値 = 8A
ジョー開口 = 4mm
コンタクト材質 = 真鍮, 青銅
絶縁 = あり
色 = 赤
絶縁体 = PP
MA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 〜0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応