Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 48mm 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54620738 品番931804700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
仕様
色 黒
オス/メス メス
端子方法 はんだ
定格電圧 30 ac, 60 dc
許容電流値 16A
コンタクトめっき 金
長さ 48mm
コンタクト材質 真鍮
絶縁体 PVC-P
KUN 30 Au、CAT 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5 mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 ac 60 dc 定格電流: 16 CAT I
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする