仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 16A
コンタクトめっき = 金
長さ = 48mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = PVC-P
KUN 30 Au、CAT I 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test ; Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応