仕様
色 = 青
オス/メス = メス
端子方法 = Tab
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 25A
コンタクトめっき = 金
長さ = 32mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド
SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応