仕様
色 = 赤
許容電流値 = 3A
定格電圧 = 1000V ac/dc
コンタクト材質 = 真鍮, 鋼
チップサイズ = 3mm
プローブソケットサイズ = 2mm
絶縁体 = ポリアミド
長さ = 100mm
KLEPS 1600 CAT IIIセーフティクランプテストプローブ、2 mmリアソケット. Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品クランプタイプテストプローブです。回転式ニッケルめっきグリップジョー、フレキシブルシャフト、2 mm金めっきリアソケットを備えています。 直径最大3 mmまでクランプでき、片手で簡単に操作できます。赤の黒の2色を用意しています。. CAT III 3 mmクランプチップ及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 3 A
適合機種IC
RoHS指令(10物質対応)対応