2mm safety panel socket,CAT III

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 31mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドMSEB 2600 G M3ミニチュア2 mmセーフティソケット. Hirschmann Test ; Measurement MSEB 2600 G M3 CAT III 2 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。M8ねじボディ、ねじ付きM3コンタクト、はんだ接続を採用しており、2 mmソケットはスプリングなしです。 これらのMSEB 2600 G M3シリーズ2 mmミニチュアテストソケットは、機器シャーシ内や厚みが最大8 mmのスイッチパネルへの取り付けに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III 2 mmスプリングなしソケット M3ねじ及びはんだ端子 接触抵抗: 5 mΩ 注文コード54622095 品番975454701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 10A
コンタクトめっき = 金
長さ = 31mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド
MSEB 2600 G M3ミニチュア2 mmセーフティソケット. Hirschmann Test ; Measurement MSEB 2600 G M3 CAT III 2 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。M8ねじボディ、ねじ付きM3コンタクト、はんだ接続を採用しており、2 mmソケットはスプリングなしです。 これらのMSEB 2600 G M3シリーズ2 mmミニチュアテストソケットは、機器シャーシ内や厚みが最大8 mmのスイッチパネルへの取り付けに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III 2 mmスプリングなしソケット M3ねじ及びはんだ端子 接触抵抗: 5 mΩ
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする