内容量1個
仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドMSEB 2610 F2.8ミニチュア2 mmセーフティソケット. Hirschmann Test ; Measurement MSEB 2610 F2.8 CAT III 2 mm金めっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットは、M8ねじ付きボディ、2.8 x 0.8 mmフラットタブ、スプリングなしの2 mmソケットで構成されています。 MSEB 2610 F2.8シリーズ2 mmミニチュアテストソケットは、厚さが8 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルへの取り付け場所に最適です。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT III 2 mmスプリングなしソケット 2.8 x 0.8 mmフラットタブ終端 接触抵抗: 5 mΩ
注文コード54622217
品番975455704