RS PRO 温度測定用 プローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサータイプ = PT100プローブタイプ = 表面プローブの長さ = 30mm最高使用操作温度 = +150 ℃ケーブル長 = 1 m, 1 mm最高精度 = ±0.2 %PT100ラバーパッチセンサ. PT100センサは、長さ1 mのシリコンケーブルと成形シリコンラバーパッチで構成されます。. このパッチの裏面粘着式ホイルで、プローブを取り付け面に固定可能 7/0.2 mmのスズめっき銅シリコンケーブル、1メートル 優れた耐油性、耐化学薬品性 ミニコネクタで取り付け 測定温度: -50 → 150 ℃ 注文コード54622716 品番7887132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は仕様33種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサータイプ = PT100
プローブタイプ = 表面
プローブの長さ = 30mm
最高使用操作温度 = +150 ℃
ケーブル長 = 1 m, 1 mm
最高精度 = ±0.2 %
PT100ラバーパッチセンサ. PT100センサは、長さ1 mのシリコンケーブルと成形シリコンラバーパッチで構成されます。. このパッチの裏面粘着式ホイルで、プローブを取り付け面に固定可能 7/0.2 mmのスズめっき銅シリコンケーブル、1メートル 優れた耐油性、耐化学薬品性 ミニコネクタで取り付け 測定温度: -50 → 150 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする