内容量1個
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 投入プローブチップタイプ = ナロープローブの長さ = 50mmプローブ径 = 4mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±1.5 ℃コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグタイプK浸漬プローブ. この浸漬プローブは、防水ステンレススチール製の丸みを帯びたセンサで構成されています。ハーメチックシールド構造のため、貯水槽内でプローブを吊り下げることができます。. プローブ直径: 4 mm プローブ長: 50 mm ステンレススチール316 (食品グレード) 動作温度: -50 → +250° C このプローブには、成形ミニプラグの付いた2 mのPTFE細ワイヤが付属
注文コード54622734
品番7887144