曜日別特売
TPP0500B Tektronix オシロスコープ用プローブ, 500MHz, 1:10 Tektronix(テクトロニクス) 54623766

Tektronix オシロスコープ用プローブ, 500MHz, 1:10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード54623766品番TPP0500B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様
プローブタイプ = パッシブ
減衰 = 1:10
帯域幅 = 500MHz
最大コモンモード入力電圧 = 300V
コネクタ タイプ = フッククリップ
モデル番号(P) = TPP0500B
プローブ数 = 1
安全カテゴリレベル = CAT II
安全カテゴリ電圧 = 300V
シリーズ = TPP0
安全カテゴリ = CAT II 300 V
Tektronix 500MHzパッシブプローブTPP0500B. Tektronix TPP0500Bは、3.9pFの入力静電容量を持つ、500 MHzの10X TekVPIパッシブ電圧プローブです。
適合機種全般
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする