仕様
プローブタイプ = パッシブ
減衰 = 1:10
帯域幅 = 300MHz
コネクタ タイプ = BNC
モデル番号(P) = 68.9557-28
プローブ数 = 1
安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV
安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V
シリーズ = SET Isoprobe
安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Isoprobe III 10:1 300 MHzテストプローブセット、CAT III. Isoprobe III 10:1 300 MHzテストプローブセットは、Isoprobe III 10:1 300 MHzテストリード、及び一次リードに対応する各種アクセサリ(絶縁スリーブ、フッククリップ、スチールジョー付きテストクリップなど)で構成されています。 Isoprobeテストリードは、非常にフレキシブルなPVC絶縁同軸リード(補正ユニット搭載BNCプラグ付)、及びプローブの持ち手部分のリファレンスリード接続用2 mm安全ソケットに基づく構成になっており、テスト機器とテスト対象項目間の長い距離を中継するのに最適です。. 定格電圧: 1000 V、CAT III (600 V、CAT IV) 分周比: 10:1 入力静電容量: 13.5 pF 入力抵抗: 10 MΩ 周波数範囲: 0-300 MHz 長さ: 120 cm
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応