適合機種全般
仕様安全カテゴリ電圧=600/1000V、825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。接触保護された同軸安全テストリード。各種の接触保護された50Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000V CAT II(600V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600V CAT II(300V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100cmです。
材質ニッケルめっき
色赤
使用温度範囲(℃)-10〜+70
材質(絶縁体)PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
コネクタA向き:直線/シュラウド:あり
コネクタB向き:直線/シュラウド:あり
容量(pF)113
定格電圧(kV)1
インダクタンス(nH)340
コネクタBジェンダーオス
コネクタAジェンダーオス
リード線長さ(m)1