非接触電圧 / 磁力計 Gedore

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54625123 品番2824434
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
直流電圧(V)- 交流電圧(V)1k 抵抗(Ω)- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)- 質量(g)140 電源バッテリ 幅(mm)- 奥行(mm)- 高さ(mm)210 仕様Gedore VDE MAVO フィリップス磁気電圧検出器およびテスター. 多機能、 VDE はドライバ、電圧検出器、内蔵型磁界テスタなど、すべてを つにまとめたものです。磁気ポンプやバルブの点検や修理に使用できるツールが つになりました。 赤色のライトは付近の電場を示し、磁場は緑色のライトで識別されます。VDE PZ ねじにも適合する pH クロススロットを備えているため、さまざまなねじに対応しています。永久磁場と交流磁場を容易に識別し、電磁弁とスイッチの機能もチェックします。この多機能非接触電圧検出器は、通電している導体を認識し、ミリメートル単位の精度でケーブルの破損を特定できるように設計されており、すべてのエンジニアや技術者に最適です。. 特長と利点:. パワーグリップと人間工学に基づいたハンドル 電圧および磁場が赤と緑で表示されます 通電された導体を検出します 永久磁場と交互磁場を表示します モリブデンバナジウム鋼製ブレード スイッチとバルブをオフラインにする必要がない. よくある質問:. 非接触電圧テスターの用途は何ですか? 電圧テスターまたは検出器を使用して、回路内の電流の流れをチェックします。安全性の確認や、装置が正しく機能していることの確認に使用できます。また、回路が正しく接地されているか、電流が流れていないことを確認して回路の作業を開始できるように、電流の強度をテストすることもできます。 非接触電圧テスターはどのように動作しますか? 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする