RS PRO 検査用カメラキット, 長さ:880mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プローブの長さ = 880mmプローブ径 = 8mm分解能 = 640 x 480ピクセル視野 = 54°イルミネーションタイプ = LED灯最短撮影距離 = 9mm最大曲げ半径 = 45mmバッテリタイプ = 単三電池IP67. 硬質キャリングケース、 Snap-on フック、磁石及びミラーに付属アクセサリとして交換用カメラプローブを用意 - RS 品番 847-8959 を参照 ;. 製品 ; 8478947 8478947 のみmicroSD対応なので注意してください。. RSビデオ検査カメラキット. 業務用の高品質ビデオボロスコープにより、手が届きにくく確認しにくい場所や機器の検査を簡単に行えるようになります。 内部検査、刻印IDの読み取りなど、自動車用途に最適. 特長と利点. 1/9インチVGA CMOSセンサ(解像度: 640 x 480ピクセル) レンズ外径: 8.0 mm フレキシブルグースネック外径: 6.5 mm 防水IP67 反転画面機能 1.5 V単三電池 x 4 (別売り)による給電. RS 8 mmビデオ録画検査カメラキットは、レンズ交換、延長、及びビデオ静止画撮影に対応. 静止画と動画(847-8947のみ)の保存 最大4倍ズーム機能の優れた設計 交換可能 / 伸長可能なレンズ ハンドル内にキャリーフック. 静止画と動画( ; 847-8947 847-8947 )の保存 最大4倍ズーム機能の優れた設計 交換可能 / 伸長可能なレンズ ハンドル内にキャリーフック 注文コード54625139 品番8478947
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
プローブの長さ = 880mm
プローブ径 = 8mm
分解能 = 640 x 480ピクセル
視野 = 54°
イルミネーションタイプ = LED灯
最短撮影距離 = 9mm
最大曲げ半径 = 45mm
バッテリタイプ = 単三電池
IP67. 硬質キャリングケース、 Snap-on フック、磁石及びミラーに付属アクセサリとして交換用カメラプローブを用意 - RS 品番 847-8959 を参照 ;. 製品 ; 8478947 8478947 のみmicroSD対応なので注意してください。. RSビデオ検査カメラキット. 業務用の高品質ビデオボロスコープにより、手が届きにくく確認しにくい場所や機器の検査を簡単に行えるようになります。 内部検査、刻印IDの読み取りなど、自動車用途に最適. 特長と利点. 1/9インチVGA CMOSセンサ(解像度: 640 x 480ピクセル) レンズ外径: 8.0 mm フレキシブルグースネック外径: 6.5 mm 防水IP67 反転画面機能 1.5 V単三電池 x 4 (別売り)による給電. RS 8 mmビデオ録画検査カメラキットは、レンズ交換、延長、及びビデオ静止画撮影に対応. 静止画と動画(847-8947のみ)の保存 最大4倍ズーム機能の優れた設計 交換可能 / 伸長可能なレンズ ハンドル内にキャリーフック. 静止画と動画( ; 847-8947 847-8947 )の保存 最大4倍ズーム機能の優れた設計 交換可能 / 伸長可能なレンズ ハンドル内にキャリーフック
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする