内容量1個
仕様プローブの長さ = 880mmプローブ径 = 8mm分解能 = 640 x 480ピクセル視野 = 54°イルミネーションタイプ = LED灯最大曲げ半径 = 45mmバッテリタイプ = 単三電池IP67. 硬質キャリングケース、 Snap-on フック、磁石及びミラーに付属アクセサリとして交換用カメラプローブを用意 - RS 品番 847-8959 を参照 ;. 製品 ; 8478947 8478947 のみmicroSD対応なので注意してください。. RSビデオ検査カメラキット. 業務用の高品質ビデオボロスコープにより、手が届きにくく確認しにくい場所や機器の検査を簡単に行えるようになります。 内部検査、刻印IDの読み取りなど、自動車用途に最適. 特長と利点. 1/9インチVGA CMOSセンサ(解像度: 640 x 480ピクセル) レンズ外径: 8.0 mm フレキシブルグースネック外径: 6.5 mm 防水IP67 反転画面機能 1.5 V単三電池 x 4 (別売り)による給電. RS 8 mmビデオ録画検査カメラキットは、レンズ交換、延長、及びビデオ静止画撮影に対応. 静止画と動画(847-8947のみ)の保存 最大4倍ズーム機能の優れた設計 交換可能 / 伸長可能なレンズ ハンドル内にキャリーフック. 静止画と動画( ; 847-8947 847-8947 )の保存 最大4倍ズーム機能の優れた設計 交換可能 / 伸長可能なレンズ ハンドル内にキャリーフック
注文コード54625148
品番8478956