FLIR E5 FLIR (フリアー) サーモグラフィ, 測定範囲 -20 → +250 °C Flir(フリアーシステムズ) 54625166

FLIR (フリアー) サーモグラフィ, 測定範囲 -20 → +250 °C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54625166 品番FLIR E5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
温度測定範囲 = -20 → +250 ℃
検出分解能 = 120 x 90ピクセル
ディスプレイの解像度 = 640 x 480ピクセル
応用例 = 電気, 機械
モデル番号 = E5
温度感度 = <0.1℃
最高温度測定精度 = ±2 %
フォーカス方式 = 手動
リフレッシュレート = 9Hz
ディスプレイのサイズ = 3インチ
重量 = 575g
赤外線カメラ、電源 / 充電器(4種類のプラグ付)、充電式バッテリ、USBケーブル、持ち運び用ハードケース、印刷版マニュアル. FLIR E5赤外線サーモグラフィカメラ. FLIR E5は、-20 → +250 ℃ (-4 → +482 °F)の使用温度範囲を±2 %の精度で測定可能な使いやすい熱画像カメラです。FLIR E5は、電気、機械、建物の問題をトラブルシューティングできる強力な熱画像ツールです。10,800 (120 x 90)ピクセルの赤外線解像度により、接触することなく、問題を安全、迅速かつ簡単に診断できます。低価格のE5は、IR温度計に代わる理想的な製品です。この製品は、温度測定と同時に熱画像を提供します。. 特長と利点:. 3.0インチディスプレイ、320 x 240カラーLCD 赤外線解像度: 120 x 90ピクセル 視野(FOV): 45 °x 34 ° フレームレート: 9 Hz オンボード640 x 480デジタルカメラ 精度: 2 % ファイル形式: Radiometric jpg バッテリ駆動時間: 約4時間 熱画像 / 可視画像 / MSX画像の同時保存 優れた検出精度を実現する可変放射率及び反射温度パラメータ. 付属品. 赤外線カメラ、電源 / 充電器(4種類のプラグ付き)、充電式バッテリ、USBケーブル、持ち運び用ハードケース、印刷版マニュアル
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする