曜日別特売

電力特性アナライザクランプ Chauvin Arnoux MN93クランプ CA8332B、CA8334B、CA8335用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54625428品番P01120425B
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
仕様
アクセサリタイプ = MN93クランプ
併用可能製品 = CA8332B、CA8334B、CA8335
600 V Cat III、300 V Cat IV. MN93-BK AC電流プローブ. MN93-BK AC電流プローブは、Qualistar及びPELの電力特性アナライザに対応しています。. 測定範囲: 0.05 → 240 A ac クランプ径: 20 mm コード長: 3.50 m
適合機種CA8332B/CA8334B/CA8335
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする