仕様
色 = 青
オス/メス = オス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 30A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 67mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)
絶縁体 = POM
Hirschmann SLS 10B CAT I、4 mmケーブルプラグ. Hirschmann CAT I、4 mm安全ケーブルプラグは、クリック / スプリング絶縁スリーブによって接触保護と完全絶縁が施されています。このスリーブを外すには、サイドロックスプリングに圧力を加えるだけです。 ニッケルめっきコンタクトスプリングは銅ベリリウム製です。 最大ねじ接続: 2.5 mm 2 . 特長. 定格: 16 A、30 V ac / 60 V dc CAT I 黄銅、ニッケルめっき 接触抵抗: 5 mΩ 温度範囲: -25 → +70 ℃
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応