仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド(PA)
SAB 2640 LK、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、はんだ接続. SAB 2640 LK、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、はんだ接続の金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT II
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応