仕様
アクセサリタイプ = プローブチップ - BNCアダプタ
併用可能製品 = 2.5 mmのスコーププローブ
Picoプローブチップ - BNCアダプタTA152. Pico TA152は、オシロスコープのプローブチップをDUT又はソースのBNC入力に直接接続するように設計された有用なアダプタです。 このアクセサリが適合する2.5 mmのスコーププローブは、350 Hz及び500 Hzの高インピーダンス(TA101、TA133、TA150)、1.5 GHzの低インピーダンス(TA061及びTA062)です。
適合機種2.5 mmのスコーププローブ
RoHS指令(10物質対応)対応