仕様
測定範囲 = 0 → 14 pH
電極タイプ = pH
プローブタイプ = ガラス
機能 = pH
PHプローブ - Georg Fischer. Georg Fischer 2750センサ電子機器又は2760プリアンプ向けの用途で使用するPT1000温度補償付き平面型汎用PH電極。 Georg Fischer Signetねじ込み / セメント継手又は標準パイプティーとインチNPTねじを使用して簡単に取り付けることができます。 Signet pH電極は、耐久性のあるPPSボディを備え、化学物質との併用に適合します。 これらのセンサは、あらゆる角度で取り付けることができ、セルフクリーニング式のフラットタイプで保守作業及び損傷リスクを軽減します。. 用途. 毒性減失 上下水道処理 重金属除去及び回復 プロセス制御 排水監視 中和システム 商業用プール及びスパ 水生動物生態環境保全装置 浄化システム 洗浄装置制御 表面仕上げ
適合機種Georg Fischer 2750、Georg Fischer 2760
RoHS指令(10物質対応)対応