HSEB 3125 L Ni / RT Schutzinger バナナプラグ 48mm 赤 Schutzinger 54628508

Schutzinger バナナプラグ 48mm 赤

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1kV許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 48mm絶縁体 = PA 6.6Schutzinger高電圧安全ソケット. このSchutzinger製のCAT IV高電圧安全ソケットは、厚さが最高で13.5 mmのパネルに取り付けるように設計されています。 M12ねじと六角ナット固定具の付いた、安全ソケットによる頑強な取り付けにより、4 mmプラグとの信頼性の高い接続が確保されます。. 特長と利点:. CAT IV安全ソケット ポリアミドボディ 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 45 Ncm注文コード54628508品番HSEB 3125 L Ni / RT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
端子方法 = Tab
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 16A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 48mm
絶縁体 = PA 6.6
Schutzinger高電圧安全ソケット. このSchutzinger製のCAT IV高電圧安全ソケットは、厚さが最高で13.5 mmのパネルに取り付けるように設計されています。 M12ねじと六角ナット固定具の付いた、安全ソケットによる頑強な取り付けにより、4 mmプラグとの信頼性の高い接続が確保されます。. 特長と利点:. CAT IV安全ソケット ポリアミドボディ 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けナットの最大トルク: 45 Ncm
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする