Schutzinger バナナプラグ 41mm 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54628578 品番SAB 7560 Ni / RT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
端子方法 = Tab
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 41mm
絶縁体 = ナイロン66
Schutzinger CAT III安全ソケット. これらのSchutzinger製のCAT III安全ソケットは、厚さ6 mmまでのパネルへの取り付けに適しています。 M12ねじ付きボディは、スプリングワッシャとはんだタブ端子を備えているので、4 mmプラグへのシンプルで信頼性の高い接続が確保されます。. 特長と利点:. CAT III 4 mmソケット ポリアミドボディ はんだタブによる終端 締め付けナットの最大トルク: 45 Ncm
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする