曜日別特売

Schutzinger バナナプラグ 41mm 赤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード54628639品番SAB 7560 Au / RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
端子方法 = Tab
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = 金
長さ = 41mm
絶縁体 = ナイロン66
Schutzinger CAT III安全ソケット. これらのSchutzinger製のCAT III安全ソケットは、厚さ6 mmまでのパネルへの取り付けに適しています。 M12ねじ付きボディは、スプリングワッシャとはんだタブ端子を備えているので、4 mmプラグへのシンプルで信頼性の高い接続が確保されます。. 特長と利点:. CAT III 4 mmソケット ポリアミドボディ はんだタブによる終端 締め付けナットの最大トルク: 45 Ncm
適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする