曜日別特売
- アルミ調整ガラリ(30-T型) 浜国 54629673

- アルミ調整ガラリ(30-T型) 浜国 54629673
- アルミ調整ガラリ(30-T型) 浜国 54629673

アルミ調整ガラリ(30-T型)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
開口寸法(mm)W600×H300
内容量1組注文コード54629673品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ビス付なので現場で即取付け可能
使い勝手の高いサイズ

付属品ビス:8個材質アルミA6063シルバー表面処理T5外寸(mm)W625×H325開口寸法(mm)W600×H300換気量率(%)30質量(g)1820
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54629673
2022-02-26
用途: 店舗の給気口用に使用
株式会社 冨美不動産業

施工も簡単で給気口の新設にピタッとはまりました。
またの機会にも利用したいと思います。

対象商品 : 54629673
2021-03-15
用途: 換気扇交換工事に伴う換気対策に使用しました。
建設業・工事業

すぐ使えてとても良い商品でした。
次また機会があればよろしくお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 54629664
2020-12-15
用途: 機械室換気用

壁にあたる耳の部分がもう少し厚みが有った方が壁にしっかり固定出来そうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする