アルミ調整ガラリ(30-T型)

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 54629689 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ビス付なので現場で即取付け可能
使い勝手の高いサイズ

付属品ビス:8個 材質アルミA6063 シルバー 表面処理T5 外寸(mm)W175×H625 開口寸法(mm)W150×H600 換気量率(%)30 質量(g)1190
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54629673
2022-02-26
用途:
店舗の給気口用に使用
株式会社 冨美 様 (不動産業)

施工も簡単で給気口の新設にピタッとはまりました。
またの機会にも利用したいと思います。

対象商品:
54629673
2021-03-15
用途:
換気扇交換工事に伴う換気対策に使用しました。
建設業・工事業

すぐ使えてとても良い商品でした。
次また機会があればよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
54629664
2020-12-15
用途:
機械室換気用

壁にあたる耳の部分がもう少し厚みが有った方が壁にしっかり固定出来そうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする