鍵穴スプレー(潤滑剤)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54631143 品番DASZ020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
法規制
高圧ガス:適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)
有機則・PRTR法:非該当
潤滑性
極圧性(0.5kg/分):11.5kgf/cm3
持続性(3kgf/cm3):260分
摩耗痕(3kg、20分):0.827mm
摩擦係数(3kg、1分):0.091
成分潤滑防錆添加剤、有機モリブデン系添加剤、鉱物油、LPG 防錆可能年月湿潤試験(JIS K 2246:49℃×95RH%以上)/3ヶ月 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.0245L 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
注意
※掲載の写真とは異なるデザインにて納品される場合がございます。
※「錠前潤滑剤3069」の名称のものは同じものになります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54631143 DASZ020 25948949 TR3069 鍵穴用潤滑剤 美和ロック 鍵穴用潤滑剤 美和ロック 1本(70mL) 859 税込945 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54631143
2023-01-24
用途:
玄関引戸の鍵、動き改善のため
その他業種

TOSTEM玄関引戸の鍵(DNキー)の動きが悪くなり購入しました。工務店から「シリコンスプレー」であれば、何でも構わないと助言を貰ってましたが、純正品を購入しました。1秒程度注入するだけで、鍵の動きが直ちに改善しました。満足しています。これで暫く様子見をします。

対象商品:
54631143
2021-05-16
用途:
玄関ドア鍵穴に使用
製造業

LIXILの玄関ドアの鍵穴へ使用しました。固かった施錠が柔らかくなりました。注意としては、適量に塗布しないと鍵自体にパウダーが大量に付着します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする