鍵穴スプレー(潤滑剤)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54631159 品番TVBZAM001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
法規制
高圧ガス:適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)
有機則・PRTR法:非該当
潤滑性
極圧性(0.5kg/分):11.5kgf/cm3
持続性(3kgf/cm3):260分
摩耗痕(3kg、20分):0.827mm
摩擦係数(3kg、1分):0.091
成分潤滑防錆添加剤、有機モリブデン系添加剤、鉱物油、LPG 防錆可能年月湿潤試験(JIS K 2246:49℃×95RH%以上)/3ヶ月 危険物の類別非危険物 特性潤滑
注意
※掲載の写真とは異なるデザインにて納品される場合がございます。
※「錠前潤滑剤3069」の名称のものは同じものになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54631143
2023-01-24
用途:
玄関引戸の鍵、動き改善のため
その他業種

TOSTEM玄関引戸の鍵(DNキー)の動きが悪くなり購入しました。工務店から「シリコンスプレー」であれば、何でも構わないと助言を貰ってましたが、純正品を購入しました。1秒程度注入するだけで、鍵の動きが直ちに改善しました。満足しています。これで暫く様子見をします。

対象商品:
54631143
2021-05-16
用途:
玄関ドア鍵穴に使用
製造業

LIXILの玄関ドアの鍵穴へ使用しました。固かった施錠が柔らかくなりました。注意としては、適量に塗布しないと鍵自体にパウダーが大量に付着します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする