プリンストン
プリンストンの PCアクセサリー
プリンストンの OAタップ/電源タップ
プリンストンの 2P電源タップ
USB2ポート付き3口電源タップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54631703
品番
PPS-UTAP10BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
USB給電2ポート+電源タップ3口搭載で持ち運び便利なケーブル収納タイプのOAタップ
色
黒
質量(g)
110
出力
USB最大出力(2口):DC5V/2.4A
最大出力(W)
AC(3口)合計:1400
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
本体寸法(mm)
56×110×23
入力電圧(V)
AC100
電源コード(m)
約0.24
プラグ形状
ストレート(難燃性トラッキング防止型)
USBポート
2
注意
※保証期間であっても有料修理となる事が有ります。