TS-45-HSV ティーサーバーSimply HARIO 54640024 TS-45-HSV ティーサーバーSimply HARIO 54640024

ティーサーバーSimply

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54640024 品番 TS-45-HSV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

【360度どこからでも注げるティーサーバー】
ステンレスと耐熱ガラスの組み合わせによるティーサーバーです。
パーツは全て分解して洗えるので衛生的にお使いいただけます。
また、ティーサーバーとしてだけではなく、フィルター部を外せばドリップ用サーバーとしても使える2way仕様です。

材質本体:耐熱ガラス、注ぎ口・フィルター・注ぎ口プレート:ステンレス、フィルターパッキン・注ぎ口パッキン:シリコーンゴム 容量(mL)450 質量(g)300 サイズ(mm)132×10×126 アズワン品番64-5270-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする