フタ付き保温タンブラー 300

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54640173 品番 STF-300-GR
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

フタを外してドリッパーをのせることができるステンレスタンブラーです。
フタを外せば、タンブラーに直接コーヒーをドリップできます。
ドリッパーを直接のせることもできるので、 コーヒーを温かいまま・冷たいまま愉しむことができます。
冷めにくいスライド式のフタ付きで、 オフィスやご自宅内でもこぼしにくく、スムーズに移動できます。

材質本体:ステンレス、フタ:ポリプロピレン・シリコーンゴム グレー 容量(mL)300 質量(g)200 サイズ(cm)7.9×7.6×15.0 アズワン品番64-5270-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする