曜日別特売
STF-300-B フタ付き保温タンブラー 300 HARIO 54640189

フタ付き保温タンブラー 300

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54640189品番STF-300-B
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

フタを外してドリッパーをのせることができるステンレスタンブラーです。
フタを外せば、タンブラーに直接コーヒーをドリップできます。
ドリッパーを直接のせることもできるので、 コーヒーを温かいまま・冷たいまま愉しむことができます。
冷めにくいスライド式のフタ付きで、 オフィスやご自宅内でもこぼしにくく、スムーズに移動できます。

材質本体:ステンレス、フタ:ポリプロピレン・シリコーンゴムブラック容量(mL)300質量(g)200サイズ(cm)7.9×7.6×15.0アズワン品番64-5270-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする