HARIO
HARIOの テーブルウェア(卓上備品・食器)
HARIOの グラス・食器・カトラリー
HARIOの マグカップ・グラス・コップ
フタ付き保温マグ 300
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54640198
品番
SMF-300-GR
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
【フタを外してドリッパーをのせることができるステンレスマグ】
フタを外してマグに直接コーヒーをドリップできます。屋内での使用に便利なスライド式のフタ付き。
材質
本体:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン、フタ:ポリプロピレン・シリコーンゴム
色
グレー
容量(mL)
300
質量(g)
200
サイズ(cm)
11.9×8.8×10.2
アズワン品番
64-5269-95