醤油さしワンプッシュ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54640487 品番 SYO-100-PGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

【ワンプッシュで適量使える】
ワンプッシュで適量注げて、減塩につながります。少量ずつ移し替えて、醤油の鮮度を保ちます。

材質フタ:ポリプロピレン、注ぎ口:ステンレス、パッキン・プッシュボタン:シリコーンゴム、本体:耐熱ガラス ペールグレー 容量(mL)80 質量(g)86 サイズ(cm)5.2×5.2×10.2 アズワン品番64-5271-35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54640478
2022-12-24
用途:
食事の時
大益工業株式会社 様

とても悩んで「HARIO」さんの製品なら大丈夫!と思い購入しましたが、液ダレがします。
1滴2滴ピンポイントでお醤油を食品に乗せたかったので、とても楽しんで開封し使用してみました。「ん?何これっ??」て感じで液ダレがしてボトル本体を伝って垂れて来ます。
1滴乗せた後ちょんちょんと振って、注ぎ口に残っているお醤油を振り落としてからテーブルに置く様にして使用して居ます。
ワクワクしながら購入しただけに、とてもとても残念です!!!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする