※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニクロ フックボルトセット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)1/4×45 注文コード54641467 品番432045H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は寸法・長さ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)1/4×45 ねじの呼びW1/4 材質/処理鉄/ユニクロ ワッシャー外径(mm)座金:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
スレート屋根の補修用として

ホームセンターでは販売していないサイズなので大変助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1890:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする