※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ボルト
若井産業の フックボルト
クロメート フックボルトセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
54641589
品番
4220152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質/処理
鉄/クロメート
サイズ(d×L1)(mm)
6×115
ワッシャー外径(mm)
座金:30