GIVI(ジビ)
バイク用 スペシャルラック SRV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
54642018
品番
16986
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
モノロックケース専用のキャリアです。
モノロックケース付属の汎用ベースで取付可能。
仕様
指定同時装着品:付属モノロックベース(M5M)
対応TOPケース:モノロック(B32、B27N、E250、E230を除く)
適合
ADV150(20)
最大積載量(kg)
3