コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライディングジャケット
JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54642499
品番
07-149/BK/M
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
着丈(cm)
53
胸囲(cm)
104
裾廻り(cm)
79(最大98)
色
BLACK
サイズ
S-M