コミネ
コミネの ライダーズグッズ
コミネの ライディングジャケット
JK-149 Anti-Insect KAYA Mesh Jacket
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L-XL
注文コード
54642508
品番
07-149/BK/L-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
着丈(cm)
56
胸囲(cm)
116
裾廻り(cm)
88(最大110)
色
BLACK
サイズ
L-XL