スマートに、簡単に取り付けることができる、画期的なマウントが誕生しました。 このQuad Lock モーターサイクル・ハンドルバー・マウントは、スマートフォンやその他のデバイスを安全に、かつ見やすく取り付けることができる、新しいソリューションです。 スマートフォンホルダーが大きすぎて困ってますか?それでしたらこちらを是非お試しください。 すっきりとした外観に加え、ガラス繊維ナイロンとポリカーボネートで仕上げたボディは、振動や衝撃に対して非常に強く大切なスマートフォンを安心して固定することができます。 それでいて片手でワンタッチ、簡単に着脱ができ、縦にも横にも向きを変えられる、Quad Lock 機構をご体感ください。 iPhone 5シリーズ以降・Galaxy S7 edgeシリーズ以降のスマートフォンをお持ちの方は、専用のポリカーボネート製ケース(別売)がお勧めです。 それ以外のデバイスを取り付けたい場合には、強力な3M両面テープで固定ができる、ユニバーサルアダプター(別売)をお選びください。 ・安全) 特許取得済 Dual Stage Locking Mount ・便利) ナビゲーションアプリを簡単にチェック ・スタイル) コンパクトなマウントサイズに、高級感のあるマット仕上げ・角度) 向きは縦・横いずれも可能 ・Quad Lockケース、またはユニバーサルアダプターに対応(別売)