Pro-Auto
Pro-Autoの スパナ/レンチ
Pro-Autoの メガネレンチ
Pro-Autoの 両口めがねレンチ
超ロングダブルフレックスロックギアレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54643506
品番
LDFL1417
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。
ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
用途
狭く奥まったボルトの脱着に最適。
形状
ストレート(両頭首振り)
全長(mm)
365
質量(g)
290
呼び寸法
14×17
送り角度(°)
5
厚さt1(mm)
9
厚さt2(mm)
10.5
ギア数
72山