042142004 磁気サポーターひざ用 セルヴァン 54648083 042142004 磁気サポーターひざ用 セルヴァン 54648083 042142004 磁気サポーターひざ用 セルヴァン 54648083 042142004 磁気サポーターひざ用 セルヴァン 54648083 042142004 磁気サポーターひざ用 セルヴァン 54648083 042142004 磁気サポーターひざ用 セルヴァン 54648083

磁気サポーターひざ用

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 54648083 品番 042142004
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

永久磁石(ネオジウム)を片足に6個配置。磁気の力で、血行を促進し、こりを改善します。
磁石は、ひざ頭を囲むように5個と膝裏に1個配置し、前後から磁気の力でアプローチ!関節の痛みや、冷えでお悩みの方にお勧めです!
膝頭に沿ったテーピング編みで膝を快適にサポートします!
膝頭膝裏メッシュで、蒸れにくいです!
目立ちにくく使いやすいベージュカラーです。
管理医療機器家庭用永久磁石磁気治療器71016000
認証番号:301AGBZX00049000
磁束密度:150mT〜200mT

用途磁気の力でこりと血行を改善!テーピング編みで膝を快適サポート! サイズLL 色(柄)ベージュ 適合部位ひざ用 ひざ周り(cm)30〜50
注意
※洗濯ネットを使用してください。弱く絞る、もしくは短時間脱水をしてください。長時間、日光や蛍光灯に当たると変色する恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54648074
2025-03-16
用途:
膝に着用
教育・研究機関

今まで、磁気をシールで貼って過ごしていましたが、剥がれやすいし、シールで皮膚が痒くなるので何かいいのをと、検索し、半信半疑で使用し始めましたが、予想以上に効果ありです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする