好きなサイズにカット出来る透明テーブルクロス

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54649203 品番032670081
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

大切な家具をキズや汚れから守ります。
ダイニングテーブルやリビングテーブル、学習書斎デスク、座卓やコタツ、ローチェスト、TVボードなどにも、好きなサイズにカットが出来るので、テーブルの大きさや形にこだわりません。
テーブルの質感を損なわない透明タイプなので、どんなお部屋にもぴったり。
飲み物などをこぼしても、サッと一拭きで簡単きれい。

厚さ(mm)0.15 用途キズや汚れからテーブルを守り、好きなサイズにカットが出来るテーブルクロス。 サイズ120×180
注意
※取り扱い注意事項については取扱説明書をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54649203
2024-04-30
用途:
食卓のカバーに使用
その他業種

もう少し厚みがあることを期待していました。濡れ雑巾で拭き掃除すると本テーブルクロスが動いてしまう。

対象商品:
54649203
2023-02-16
用途:
テーブルクロス

思った以上に薄手でしたのでカット等はしやすかったですが耐久性はそれなりに思えます
折り目も結構しっかり残って完全には消えないと思って買った方がいいです、少しなら気にならない方向け

1人が参考にしています
対象商品:
54649203
2022-11-05
用途:
漆工芸の作業台
製造業

厚さ、柔らかさ、使用感がちょうど良いです。畳むとコンパクトで、場所に合わせて大きさも調節でき、強度も問題ないです。持ち出してワークショップにも使えるのでリピートしました。

1人が参考にしています
対象商品:
54649203
2022-10-03
用途:
喫煙室のカーテンに使用
製造業

喫煙室の作業環境測定で風速が足りない場所があり、ビニールカーテンで補って、風速を出すために
使用させていただきました。
ドアの高さからだと、もう少し長めだといいのですが、何とか賄えております。
厚さあると重くて耐えられず、このテーブルクロスが丁度いい厚さで重宝しました。

対象商品:
54649203
2021-09-12
用途:
食卓
工房 陶彩木 様

切り売りを探していましたが
6人掛けに丁度良い厚み、サイズで
喜んでいます。
最初、配送の為
折り目が気になりましたが
ドライアーで直ぐに伸びてくれました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする